Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PST 6E-LCD Pruftafel Messgerat VDE 0701/0702 190653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0149501
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     190653
EAN/GTIN:
     4018325541999
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 25 / 3-polig ? 1 Not-Aus-Schalter 3 x 25 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslosung, in 0-Stellung abschlie?bar ? 1 Not-Aus-Taster ? 1 Anschlussdose mit Stecker fur externen Not-Aus-Taster-Anschluss ? 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 25 A, Auslosestrom 30 mA, fur Wechselfehlerstrome und pulsierende Gleichfehlerstrome ? 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 ? 1 Wendeschalter 3 x 25 A ? 1 Spannungsmesser-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen ? 1 Spannungsmesser 0 ? 500 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Strommesser 0 ? 1/2 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz ? 1 Strommesser 0 ? 6/12 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz ? 1 Strommesser 0 ? 25/50 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Strommesser-Umschalter 0 ? 1 A, 0 ? 6 A, 0 ? 25 A ? 1 Messstellen-Umschalter fur Strommesser 0-L1-L2-L3 ? 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V ? 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 USB-Ladestation Typ A und C ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V ? 5 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE ? 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V ? 1 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) ? 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/8-42-50 V/150 VA~ ? 1 Leitungsschutzschalter C 1 A, 1-polig, prim. fur Transformator ? 1 Leitungsschutzschalter C 4 A, 1-polig, sek. fur Transformator ? 1 Einphasen-Ringstelltransformator 230 V/0 ? 230 V/3,15 A ? 1 Strommesser 0 ? 4/8 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 20 V, AC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 60 V, AC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 20 V, DC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 60 V, DC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser-Umschalter 20 V AC-60 V AC-0-60V DC-20 V DC ? 2 Sicherheits-Steckbuchsen zur Abnahme der regelbaren Wechselspannung 0 ? 50 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.985,52*
€ 5.260,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.225,63*
€ 5.505,95*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.260,83*
€ 6.260,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.201,58*
€ 6.189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.049,70*
€ 6.009,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.985,52*
€ 5.932,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.