Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Hauptschalter 3LD2103-1TP51 3-polig IU=25A P/AC-23A bei 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0146289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD21031TP51
EAN/GTIN:
     4011209402966
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW, Frontbefestigt, 1O, 1S, Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 fur das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. fur Drehstrommotoren, Klima- und Luftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Forderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie.Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschlie?barkeit des Drehantriebes. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehause fur Anwendungen im Freien. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind in vielfaltigen Varianten erhaltlich fur Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Turkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten fur Gleichstromanwendungen verfugbar.Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD - Durchgangige Sicherheit fur Anwender und Systeme.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,76*
€ 33,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,74*
€ 33,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,77*
€ 36,77*
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 37,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,29*
€ 41,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,53*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,98*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,89*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,82*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.