Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIE RZP 80/200 Distanzprofil Z-Profil 80x200 mm mit Systemlochung bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0143459
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP80/200
EAN/GTIN:
     4013339861200
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
profilschiene gelocht 200mm
z profilschiene
Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermoglicht eine kostengunstige aufgestanderte Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschlie?lich anteilma?igen Befestigungszubehor. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar fur : begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Ma?e) H x B : 80 x 200 mm Materialstarke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 29,00*
10
€ 5,95*
ab € 24,93*
€ 29,65*
1
€ 5,46*
ab € 23,39*
€ 31,21*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 31,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,65*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.