Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MC 1,5/16-ST-3,81 1803714 Steckerteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0140421
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803714
EAN/GTIN:
     4017918046026
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlusse: 16, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,675*
€ 6,575*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,88*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,6641*
€ 7,6641*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,84075*
€ 7,84075*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 7,48*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,84075*
€ 9,33049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84075*
€ 8,14049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 392,0375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 19,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 27,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1834482
ab € 2,9534*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.