Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1834482
EAN/GTIN:
     4017918051938
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
phoenix contact grundleiste für lei...
Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 16, Maß a: 63,35 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Höhe:
45.6 mm
Breite:
14.5 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9634*
€ 3,9934*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,974*
€ 4,014*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,04159*
€ 4,10159*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,103*
€ 4,173*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,32*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9934*
€ 4,75215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7534*
€ 4,46655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3434*
€ 3,97865
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9634*
€ 3,52645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1419794
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419792
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419793
ab € 0,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.