Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2970/400-2SL Ankerschiene C-Prof. SW 16 30x15x400mm gelocht 2xD6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0140049
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/400-2SL
EAN/GTIN:
     4013339037209
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, mit zwei Endlochungen. Passende Bugelschellen (B... und BK...). Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Anker-/Profilschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstande sind dem gultigen Prufzeugnis zu entnehmen! Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Endlochungen : ? 6,5 mm Abstand zu den Profilenden : 15,5 mm Lieferlange L : 400 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,80*
ab € 3,12*
€ 4,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,06*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 7,97*
1
€ 5,46*
ab € 5,46*
€ 8,07*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 1,28*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,79*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,05*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.