Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM25-22(230V50Hz 240V60Hz) Leistungsschütz 11kW/400VAC 106365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0132554
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106365
EAN/GTIN:
     4015081061358
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komplettgeräte bis 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 100 A, gekapselt: Ith= 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,61*
€ 79,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,07*
€ 82,79*
€ 5,00*
ab € 75,42*
€ 87,25*
€ 5,95*
ab € 76,74*
€ 89,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,85*
€ 90,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,05*
Zubehör
Eaton
136497
ab € 87,80*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,87*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 36,44*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,84*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,83*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,72*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,26*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,49*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,28*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,33*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,26*
Zubehör
Eaton
281157
ab € 37,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.