| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0132486 Herst.-Nr.: 0175.0262 EAN/GTIN: 4012799752622 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR75, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,05 kg, Geeignet fur Nennweite: 75 mm, Breite: 75 mm, Hohe: 75 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 92 mm, Hohe mit Verpackung: 112 mm, Tiefe mit Verpackung: 37 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,16* | € 26,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,86* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,00* | € 29,26* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,24* | € 29,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,56* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|