| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66150899 Herst.-Nr.: 0175.0262 EAN/GTIN: 4012799752622 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring f. Flexrohr MF-F75 MF-FDR75 Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR75, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,05 kg, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 92 mm, Höhe mit Verpackung: 112 mm, Tiefe mit Verpackung: 37 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,08* | € 26,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,73* | € 27,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,02* | € 29,14* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,24* | € 29,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,76* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|