| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0131956 Herst.-Nr.: 787601 EAN/GTIN: 4046548008036 |
| |
|
| | |
| PNOZ X - Uberwachung von NOT-AUS, Schutztur, Lichtgitter PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t Bestellnummer: 787601 Typ: PNOZ XV1P Anwendungsmoglichkeiten: Schutzturwachter , Not-Aus-Uberwachung verzogert , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzogert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: 1 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgange: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 5,0 A Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Hohe: 101,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TUV-Sud , CCC Klemmentyp: Kafigzugfederklemme Klemmenart: steckbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,38* | € 203,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,95* | € 204,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,43* | € 210,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 189,35* | € 213,68* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 195,44* | € 220,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|