Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 1829345 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0129646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1829345
EAN/GTIN:
     4017918051020
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchfuhrungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlusse: 2, Artikelfamilie: DFK-MC 1,5/..-GF, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Lot-/Flachsteckanschluss, Montage: Direktmontage, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 9,4 mm, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2222*
€ 1,5322*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4063*
€ 1,7363*
50
€ 5,46*
ab € 1,4114*
€ 1,7414*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,44339*
€ 1,78339*
50
Frei Haus
ab € 1,4728*
€ 1,8128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,78339*
€ 2,12223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63339*
€ 1,94373
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44339*
€ 1,71763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,1695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1851232
ab € 1,0366*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0710015
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.