Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918051020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1829345
EAN/GTIN:
     4017918051020
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: DFK-MC 1,5/..-GF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Montage: Direktmontage, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 9,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, buchsengehäuse 2-polig phoenix contact, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81, DFKMC1,52GF3,81, 1829345, Leiterplattensteckverbinder, Durchführungsgehäuse, Durchführungsgrundgehäuse, Durchführungsstecker, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Sicherungsklemmen, Steckerteil, steckbare Reihenklemm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2222*
€ 1,5322*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4063*
€ 1,7363*
50
€ 5,46*
ab € 1,4114*
€ 1,7414*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,44339*
€ 1,78339*
50
Frei Haus
ab € 1,4728*
€ 1,8128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7363*
€ 2,0662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5963*
€ 1,8996
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4063*
€ 1,6735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1851232
ab € 1,0366*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0710015
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.