Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 gelb Einzelader approbiert 4160710


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0120727
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160710
EAN/GTIN:
     4044773375848
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 YE, Einzelader, 1X6, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)) ,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,36*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,00329*
€ 1,65329*
100
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,40*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 4,39*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,65329*
€ 1,96742
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,45329*
€ 1,72942
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35329*
€ 1,61042
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30329*
€ 1,55092
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,25329*
€ 1,49142
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00329*
€ 1,19392
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.