Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0119179 Herst.-Nr.: 4AM43428JN000EA0 EAN/GTIN: 4001869902630 |
| |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,315 /1,12, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V):24, ISEC(A):13,13, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen samtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich daruber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,03* | € 153,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,46* | € 158,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,32* | € 173,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 154,79* | € 176,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,86* | € 183,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|