Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Mehrfachdichteinsatz M25 3x6mm Skintop-DIX-M25360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0115824
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53325360
EAN/GTIN:
     4044773163872
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Mehrfachdichteinsatz SKINTOP? DIX-M 25360, Mehrfachdichteinsatz, M 25, Anzahl der Leitungseinfuhrungen: 3St., Bohrungsdurchmesser: 6mm, schwarz, Anwendungsgebiete: Fur den Au?enbereich geeignet,Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP?/SKINTOP? CLICK Kabelverschraubungen, Nutzen: Schonende Klemmung der Leitungen bedingt durch hohe Elastizitat des Dichteinsatzmaterials,Einfache Einfuhrung mehrerer Leitungen durch eine Kabelverschraubung,Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern alle Bohrungen durch Leitungen mit nominalem Durchmesser belegt und nicht genutzte Offnungen mit SKINTOP? DIX-DV Dichtverschlussen verschlossen werden,Mehrfacheinfuhrung von Leitungen ermoglicht eine hohere Packungsdichte,Vielzahl an Varianten erhaltlich, je nach Kabelanzahl und -durchmesser Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluorkautschuk (FKM) oder Silikon (SI) ,Die FKM-Varianten sind resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Sauren, Losungsmittel und zudem olbestandig Sie sind au?erst hitzebestandig und fur den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet (bis +200 ?C),Die Silikon-Varianten sind resistent gegenuber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln von ECOLAB? und vielfach chemisch bestandig Sie sind konform zur FDA 21 CFR 1772600 und daher fur die Lebensmittel- und Getrankeindustrie zulassig Mit ihrer blauen Farbe konnen sie leicht von Lebensmitteln unterschieden werden Zudem sind sie au?erst kalteflexibel und fur den Einsatz bei extremen Minustemperaturen geeignet (bis -50 ?C),Die NBR-Varianten sind olbestandig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58338*
€ 0,76338*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,77*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57823*
€ 0,77823*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5992*
€ 0,7892*
7 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5893*
€ 0,7893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76338*
€ 0,90842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75338*
€ 0,89652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68338*
€ 0,81322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65338*
€ 0,77752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58338*
€ 0,69422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,169* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,45698*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320353
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,90319*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332270
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.