Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz SKINTOP DIX-M M25 3x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrfachdichteinsatz SKINTOP DIX-M M25 3x6
Mehrfachdichteinsatz SKINTOP DIX-M M25 3x6
Artikel-Nr.:
     3517I-25939746
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53325360
EAN/GTIN:
     4044773163872
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN

Mehrfachdichteinsatz SKINTOP DIX-M M25 3x6

Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M 25360
Mehrfachdichteinsatz
M 25
Anzahl der Leitungseinführungen: 3St.
Bohrungsdurchmesser: 6mm
schwarz
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen
Nutzen: Schonende Klemmung der Leitungen bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials
Einfache Einführung mehrerer Leitungen durch eine Kabelverschraubung
Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern alle Bohrungen durch Leitungen mit nominalem Durchmesser belegt und nicht genutzte Öffnungen mit SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen verschlossen werden
Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht eine höhere Packungsdichte
Vielzahl an Varianten erhältlich, je nach Kabelanzahl und -durchmesser Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluorkautschuk (FKM) oder Silikon (SI)
Die FKM-Varianten sind resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Säuren, Lösungsmittel und zudem ölbeständig Sie sind äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet (bis +200 °C)
Die Silikon-Varianten sind resistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln von ECOLAB® und vielfach chemisch beständig Sie sind konform zur FDA 21 CFR 1772600 und daher für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zulässig Mit ihrer blauen Farbe können sie leicht von Lebensmitteln unterschieden werden Zudem sind sie äußerst kälteflexibel und für den Einsatz bei extremen Minustemperaturen geeignet (bis -50 °C)
Die NBR-Varianten sind ölbeständig
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57338*
€ 0,77338*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57823*
€ 0,77823*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5992*
€ 0,7892*
8 Tage
150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5893*
€ 0,7893*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,45698*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320353
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332270
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.