Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2986/100FL Ankerschiene C-Prof. SW 18mm 40x22x100mm gel.feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0115083
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2986/100FL
EAN/GTIN:
     4013339873104
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bugelschellen (BU... und BUK...). In personlichen Gefahrdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewahrleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Ankerschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstande sind dem jeweils gultigen Prufzeugnis zu entnehmen. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm Schlitzweite : 18 mm Profillochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlange L : 100 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,34*
€ 6,58*
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,85*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.