| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0112165 Herst.-Nr.: 774542 EAN/GTIN: 4046548011005 |
| |
|
| | |
| PNOZ X - Uberwachung von NOT-AUS, Schutztur, Lichtgitter PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t Bestellnummer: 774542 Typ: PNOZ XV3 Anwendungsmoglichkeiten: Grenztaster , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Not-Aus-Uberwachung verzogert , Schutzturwachter Kategorie Sicherheitskontakte unverzogert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: 2 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgange: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Hohe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TUV-Sud , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Einstellbare Zeiten: 3,00 s , 2,00 s , 1,50 s , 1,00 s , 0,80 s , 0,70 s , 0,60 s , 0,50 s , 0,40 s , 0,30 s , 0,20 s , 0,10 s |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,49* | € 251,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,25* | € 251,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,84* | € 253,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 235,55* | € 262,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 237,06* | € 264,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|