Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens NH-Sicherung Gr.2 450A 3NE3333 SITOR 1000VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0111964
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE3333
EAN/GTIN:
     4011209004856
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
SITOR-Sicherungseinsatz,mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schutzen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Gerate- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusatzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter fur Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkommlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschutzt. 3. Der Siemens Qualitatsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und gro?tenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet fur den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 117,14334*
€ 139,86334*
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 140,04*
3
Frei Haus
ab € 119,48667*
€ 142,46667*
Lager 4147
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 119,68*
€ 142,61*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 126,02*
€ 148,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 427,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH5463
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.