Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-2-8221/I1 Wechsel-Umschalter 207104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0108864
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207104
EAN/GTIN:
     4015082071042
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 ?, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: 1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,36*
€ 33,61*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,34*
€ 34,80*
€ 5,46*
ab € 27,66*
€ 36,52*
€ 3,90*
ab € 29,01*
€ 38,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,87*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,30*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,59*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,52*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,75*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,61*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,61*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.