Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RKB300F Kantenschutzblech B292mm feuerverz.DIN EN ISO 1461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0103812
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB300F
EAN/GTIN:
     4013339563906
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, fur Kabelrinnen, zur Verstarkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Ubergang, einschlie?lich feuerverzinktem anteilma?igen Befestigungszubehor. In personlichen Gefahrdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! fur Kabelrinnen : 300 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Ma?e) B : 292 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,08*
€ 6,22*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 14,18*
10
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 14,53*
1
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 15,19*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.