Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 893/2113 Reduzierring Pg21 au?en Pg13,5 innen PS RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0103622
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     893/2113
EAN/GTIN:
     4011126019605
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierringes ist nur von Hand empfehlenswert! Au?engewinde : Pg 21 Innengewinde : Pg 13 Gewindelange au?en : 10 mm Gewindelange innen : 13 mm Aussen-? : 34,5 mm Einsatztemperaturbereich : -30? bis 60?C Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ahnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 0,5794*
€ 0,9894*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,12*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7173*
€ 2,2073*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,8926*
€ 2,4026*
1
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4026*
€ 2,85909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2826*
€ 2,71629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2026*
€ 2,62109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8926*
€ 2,25219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3316*
Ähnlich
HKL
4011126019230
ab € 1,12874*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3863*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9421*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.