Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 485M20 Dichtungsnippel M20 D8-12mm PE RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0101215
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     485M20
EAN/GTIN:
     4011126366730
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m20
würgenippel
Dichtungsnippel, mit vorgestanzter Offnung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngro?e : M 20 fur Kabel-? : 8 - 12 mm Anschlussgewindelange : 10 mm Schlusselweite : 20 mm Gluhdrahtprufung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650? Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40? bis 80?C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ahnlich)
Weitere Suchbegriffe: kleinhuis würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1289*
€ 0,1839*
1
€ 5,46*
ab € 0,122*
€ 0,213*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1276*
€ 0,2226*
8 Tage
646
1
€ 6,95*
ab € 0,1277*
€ 0,2237*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,14877*
€ 0,26077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26077*
€ 0,31032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21477*
€ 0,25558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21277*
€ 0,2532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18877*
€ 0,22464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17677*
€ 0,21036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14877*
€ 0,17704
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.