Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RZP50/200 DistanzProfil Z-Profil 50x200mm m.Systemlochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0097783
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP50/200
EAN/GTIN:
     4013339847907
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
profilschiene gelocht 200mm
z profilschiene
Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermoglicht eine kostengunstige aufgestanderte Kabelrinnenverlegung sowie eine Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschlie?lich anteilma?igen Befestigungszubehor. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar fur : Kabelrinnen begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Ma?e) H x B : 50 x 200 mm Materialstarke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,13*
1
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 13,36*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 13,40*
10
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 13,70*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.