| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0096850 Herst.-Nr.: 0157.0410 EAN/GTIN: 4012799574101 |
| |
|
| | |
| Drehschalter zum Betrieb von Ventilatoren unabhangig vom Thermostat. Ein- und Umschalter zwischen Regel- und Dauerbetrieb. Schalterstellungen: Dauerbetrieb, Aus, Regelbetrieb.Artikel: DS 10, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, IMax: 16 A, Schutzart: IP 65, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,29 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 82 mm, Hohe: 82 mm, Tiefe: 101 mm, Breite mit Verpackung: 85 mm, Hohe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,40* | € 62,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 48,32* | € 62,40* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,34* | € 63,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,40* | € 64,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,05* | € 65,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|