Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler, Vector IP65,36PLE VE218DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler, Vector IP65,36PLE VE218DN
Kleinverteiler, Vector IP65,36PLE VE218DN
Artikel-Nr.:
     3517B-95131532
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218DN
EAN/GTIN:
     3250616459700
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Unterputzverteiler

Kleinverteiler, Vector IP65,36PLE VE218DN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, mit Rangierkanal. Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
452 mm
Breite:
418 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager aufputzverteiler ip65, abdeckung hager, hager ap-verteiler, Kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,59*
€ 136,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,85*
€ 142,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,04*
€ 147,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 124,16*
€ 148,83*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 131,99*
€ 157,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,91*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,84*
Zubehör
Hager
VZ312
ab € 2,57*
Zubehör
Hager
KN26P
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.