| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0086442 Herst.-Nr.: 0150.0118 EAN/GTIN: 4012799501183 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter fur Ventilatoren gema? DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite moglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen.Artikel: SG 40, Luftrichtung: Be- und Entluftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,7 kg, Geeignet fur Nennweite: 400 mm, Breite: 455 mm, Hohe: 455 mm, Tiefe: 5,5 mm, Breite mit Verpackung: 455 mm, Hohe mit Verpackung: 455 mm, Tiefe mit Verpackung: 455 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,29* | € 64,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,67* | € 68,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 53,28* | € 68,49* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,02* | € 69,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,75* | € 70,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|