Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter Metall DN400 SG 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86157704
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0150.0118
EAN/GTIN:
     4012799501183
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen

Schutzgitter Metall DN400 SG 40

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SG 40, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,7 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 455 mm, Höhe: 455 mm, Tiefe: 5,5 mm, Breite mit Verpackung: 455 mm, Höhe mit Verpackung: 455 mm, Tiefe mit Verpackung: 455 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,86*
€ 64,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,04*
€ 68,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,37*
€ 68,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,66*
€ 69,80*
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 71,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.