Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 2236 Drehfeldrichtungsanzeiger Tripol 400V 50-60Hz m.Schukosteckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0085034
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2236
EAN/GTIN:
     4024941022361
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger TRIPOL 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h Halgogenfrei: ja IP44 Frequenz: 50/60Hz Anzeige uber: Glimmlampe Anzeige der drei Phasen: nein Motordrehrichtungstester: ja Beruhrungslose Erkennung der Drehrichtung: ja Sonstige technische Eigenschaften: Mit eingebaute Elektronik fur: Drehfeld- und Phasenanzeige sowie Anschlussmoglichkeit von Prufgeraten, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 133,33*
€ 156,70*
1
Frei Haus
ab € 165,03*
€ 191,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 181,76*
€ 210,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 185,06*
€ 214,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 191,29*
€ 222,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2234
ab € 98,63*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2235
ab € 106,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.