Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 63 5 400 6H TRIPOL IP44 NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40049308
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2236
EAN/GTIN:
     4024941022361
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger TRIPOL 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6hHalgogenfrei: ja, IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Anzeige über: 0002, Anzeige der drei Phasen: FALSE, Motordrehrichtungstester: TRUE, Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit eingebaute Elektronik für: Drehfeld- und Phasenanzeige sowie Anschlussmöglichkeit von Prüfgeräten, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Glimmlampe, bals elektrotech. drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, 2236, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät, 1016736
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 132,54*
€ 155,65*
1
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 191,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 180,48*
€ 210,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 180,54*
€ 212,56*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 184,11*
€ 214,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2234
ab € 97,97*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2235
ab € 106,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.