Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BE 611-4/1-0 W Brief-Einwurf- klappe Wei? 034142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0083221
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200034142-00
EAN/GTIN:
     4015739341429
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten
Briefklappen-Modul aus Aluminium- Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert. Thermische Trennung durch Kunststoffteile. Die Durchwurf-Offnung kann in der Hohe dreifach verstellt werden, von 30,5 mm auf 20 mm, und falls notig kann sie auch ganz geschlossen werden (z. B. in der Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschlie?end, verwindungsstabil, gerauscharme Bedienung durch Dichtungslippe. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Nur in Verbindung mit BKV 611-4/... oder mit bauseitigem Briefablagefach. a?? Namensschildgro?e 16 x 85 mm a?? Abmessungen: 399 x 99 x 6 mm a?? Siedle-Beschriftungsservice beachten! Farbe: wei?
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,41*
€ 245,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,03*
€ 249,52*
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 253,97*
Frei Haus
ab € 213,63*
€ 256,47*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,46*
€ 256,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.