Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Verschraubung PG 7 Skintop MS7 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0083008
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015700
EAN/GTIN:
     4044773420593
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7 ip68
Kabelverschraubung SKINTOP? MS PG 7, Kabelverschraubung, PG 7, Klemmbereich (min./max.): 2 - 6.5 mm, Schlusselweite 1: 14, Messing vernickelt, UV-bestandig, IP 68 - 5 bar (30 min), , Anwendungsgebiete: Halt hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand,Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinfuhrung in ein Gehause,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs, Nutzen: Gro?er, variabler Klemmbereich fur verschiedene Leitungsau?endurchmesser,Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen,Umfangreiches Zubehorsortiment verfugbar ,Durch vielseitige Eigenschaften uberzeugendes Produkt fur breites Anwendungsspektrum,Bestmogliche Abdichtung ermoglicht Schutzart IP 68 (10 bar)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,83141*
€ 1,01141*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4724*
€ 1,6824*
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55843*
€ 1,75843*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6012*
€ 1,7912*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,69*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,75843*
€ 2,09253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69843*
€ 2,02113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55843*
€ 1,85453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 175,843* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003490
ab € 0,151*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,90*
Zubehör
Lapp Kabel
52103200
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.