Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2991/1FL Ankerschiene C-Prof.SW 22mm 48x26x1000mm gelocht feuerverz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0082805
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2991/1FL
EAN/GTIN:
     4013339193509
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2991, C-Profil, gelocht. Passende Bugelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x t : 26 x 48 x 2,5 mm Schlitzweite : 22 mm Profillochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlange L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 54,64*
5
€ 5,95*
ab € 46,26427*
€ 55,96427*
1
€ 5,46*
ab € 43,72*
€ 56,88*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,48172*
€ 57,00172*
1
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 57,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,00172*
€ 67,83205
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,18172*
€ 66,85625
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,84172*
€ 62,88165
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,87172*
€ 61,72735
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,14172*
€ 60,85865
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,48172*
€ 51,74325
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 43,48172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.