| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0080720 Herst.-Nr.: 59320406 EAN/GTIN: 4048652032600 |
| |
|
| | |
| Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zahler fur das 4-Leiter-Drehstromnetz fur Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS und 2xS0-Impulsausgang mit Lastprofil fur Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie und Blindenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Wandleranschluss. Displayanzeige fur: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslange, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, Installationsfehlererkennung, 2 x Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation) kWh, Impulsfaktor und Impulslange einstellbar, M-BUS Scnittstelle, Wandlerverhaltnis einstellbar, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Directive). Achtung! Anderungen der Impulsausgange und Einstellen des Wandlerverhaltnisses ist bei geeichten/MID-konformitatsbewerteten Zahlern nur einmal nach der Installation moglich. Der Zahler muss danach vom Messgerateverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung: Primaradresse = 0 (uber Aufruftaste anderbar), Sekundaradresse = Seriennummer (uber Aufruftaste anderbar), Baudraten: max. 9.600 Baud (uber Aufruftaste anderbar), Datenubertragung Herstelleridentifikation, Status, Energiezahlwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten, System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 1(6) A, in 4-Quadranten Ausfuhrung, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,69* | € 339,45* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 294,48* | € 342,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,72* | € 347,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,69* | € 354,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 309,34* | € 358,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|