Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4QM-B.LP1(6)AMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-31451355
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320406
EAN/GTIN:
     4048652032600
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4QM-B.LP1(6)AMID

Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS und 2xS0-Impulsausgang mit Lastprofil für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie und Blindenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,51*
€ 338,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,48*
€ 340,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,68*
€ 346,05*
Frei Haus
ab € 305,98*
€ 353,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,80*
€ 357,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.