Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T5B-1-8200/I4/SVB Hauptschalter Aufbau 207240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207240
EAN/GTIN:
     4015082072407
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5B, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 1-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,97*
€ 89,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,11*
€ 96,72*
€ 5,46*
ab € 83,75*
€ 101,37*
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 104,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,65*
€ 107,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
Q293662
ab € 2,48*
Zubehör
Eaton
205544
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
060265
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
057892
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
081622
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
038909
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,62*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,45*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,31*
Zubehör
Eaton
182410
ab € 29,38*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,44*
Zubehör
Eaton
182411
ab € 31,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.