Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0073375 Herst.-Nr.: 14230101015 EAN/GTIN: 4025113141828 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschutzschlauch AIRflex-KUW-EDU, Ringe, IP 68 wendelgewickelter Kunststoffschlauch, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung Material: PVC / PVC-ummantelter Federstahldraht, / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich: -25°C ...+ 90°C ^ +100°C Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / zug- und verdrehfest / weitgehend öl- und säurebeständig / silikon- und cadmiumfrei / erhöhte Innendruckbeständigkeit / Schutz gegen heiße Späne / Abschirmung Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch flexa, kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 453,137* | € 512,997* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 454,94* | € 517,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,49* | € 584,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,13* | € 590,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 533,405* | € 602,215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,06274* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|