Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI WL-R1X145/35ND-O-SET Wannenleuchte wei? IP40 inkl. 1xR-TUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0063360
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450003//676
EAN/GTIN:
     4029299451719
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Wannenleuchte
Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3470 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP40. Decken- oder senkrechte Wandmontage ohne weiteres Zubehor. Halbeinbaumontage mit speziellem Befestigungssatz WL-HES. Seil- oder Rohrpendelmontage mit entsprechenden Befestigungssatzen. Bei einlampigen Leuchten sind bei Seilpendelmontage an ZSPTK, Rohrpendel- und Tragschienenmontage Ausgleichsgewichte notwendig (siehe Zubehor). Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,67*
€ 227,80*
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 230,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,78*
€ 234,97*
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 237,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,79*
€ 246,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202627
ab € 27,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202632
ab € 40,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205022SI
ab € 9,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.