Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 130A11KI UTP Modul 8(8) Cat.6A Keystone weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0061112
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     130A11KI
EAN/GTIN:
     4251122179402
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Ungeschirmte modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-41, GHMT zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60512-27-100, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das UTP Ladestück, Modulgehäuse aus Kunststoff, Montage ohne Spezialwerkzeug, optionale Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul möglich, optionale Montage von farbigen Staubschutzklappen am Modul möglich, Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180°, Varianten: weiss und schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,68*
12
€ 4,98*
ab € 2,08084*
€ 2,83084*
12
€ 3,90*
ab € 2,355*
€ 3,205*
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,46*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
€ 0,26*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
€ 0,228*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
€ 0,228*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
€ 0,26*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
€ 0,256*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
€ 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.