Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTP modul 8(8) Cat.6A Keystone weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTP modul 8(8) Cat.6A Keystone weiß
UTP modul 8(8) Cat.6A Keystone weiß
Artikel-Nr.:
     C9051-130A11KI
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A11KI
EAN/GTIN:
     4251122179402
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Ungeschirmte modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-41, GHMT zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60512-27-100, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das UTP Ladestück, Modulgehäuse aus Kunststoff, Montage ohne Spezialwerkzeug, optionale Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul möglich, optionale Montage von farbigen Staubschutzklappen am Modul möglich, Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180°, Varianten: weiss und schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
26 | 22
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Buchse, Jack, Modul, Cat.6A Modul, Kat.6A Modul, Cat.6A Jack, Kat.6A Jack, Cat.6A Buchse, Kat.6A Buchse, Cat.6A Anschluss, Kat.6A Anschluss, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,67*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
€ 0,257*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
€ 0,225*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
€ 0,226*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
€ 0,225*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
€ 0,226*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
€ 0,257*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
€ 0,254*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
€ 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.