Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-3-8341/I1/SVB-SW Hauptschalter Aufbau 222670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0056171
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222670
EAN/GTIN:
     4015082226701
Suchbegriffe:
Hauptschalter
SMD-Sicherung
Trennschalter
eaton hauptschalter ip65
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 5-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,23*
€ 49,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,37*
€ 50,89*
€ 8,95*
ab € 38,76*
€ 52,00*
€ 5,46*
ab € 41,58*
€ 54,02*
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.