Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax U50/2000 U-Profil 50x22x2000mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0052372
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U50/2000
EAN/GTIN:
     4013339191802
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht 2m
profilschiene gelocht
Profil U 50, dreiseitig durchgehend perforiert, zur Herstellung von Hangestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Ma?e) U-Profil : 50 x 22 x 2 mm Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm seitliche Profillochung, einreihig : ? 6,4 mm mittiger Abstand : 50 mm Lange L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 7,825*
€ 10,655*
Lager 4147
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 10,72*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 10,80*
2
€ 3,90*
ab € 8,89*
€ 11,91*
2
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 12,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.