Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLR 150/2000-840 SMB Einbaudownlight IP40 LED-Module 2000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0038805
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321356
EAN/GTIN:
     4029299415674
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1840 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PC klar. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 123,33*
€ 152,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,94*
€ 152,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,80*
€ 152,29*
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 157,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,63*
€ 162,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
€ 14,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202738
€ 52,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202733
€ 30,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
€ 11,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203002
€ 124,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204861
€ 38,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203021
€ 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.