| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0026826 Herst.-Nr.: 045224 EAN/GTIN: 4015080452249 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, nockenschalter 32a eaton, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,30* | € 71,98* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 59,20* | € 74,03* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,68* | € 76,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 79,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,55* | € 82,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|