| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0025906 Herst.-Nr.: 651S/12 EAN/GTIN: 4011126029529 |
| |
|
| | |
| Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussma?e DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x L : 28 x 23,5 x 80 mm Klemmbereich Zugang eindrahtig, starr : 6,0 - 16,0 mm? Anschlussmoglichkeiten Zugang eindrahtig, starr : 1 x 6,0 mm?, 1 x 10,0 mm?, 1 x 16,0 mm? Klemmbereich Abgang eindrahtig : 4,0 - 10,0 mm? Klemmbereich Abgang starr : 4,0 - 6,0 mm? Anschlussmoglichkeiten Abgang eindrahtig : 1 x 4,0 mm?, 1 x 6,0 mm?, 1 x 10,0 mm? Anschlussmoglichkeiten Abgang starr : 1 x 4,0 mm?, 1 x 6,0 mm? Klemmstellen : 12 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich : -30?C bis 80?C Farbton : grungelb |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,5809* | € 5,3109* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,581* | € 5,311* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,59* | € 5,32* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,72* | € 5,51* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,91* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|