| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75917908 Herst.-Nr.: 651S/12 EAN/GTIN: 4011126029529 |
| |
|
| | |
| PE-Leiterklemme 651S/12 Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 28 x 23,5 x 80 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr : 6,0 - 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig : 4,0 - 10,0 mm² Klemmbereich Abgang starr : 4,0 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang starr : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Klemmstellen : 12 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich : -30°C bis 80°C Farbton : grüngelb Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 12 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Breite: | 23,5 mm | Höhe: | 33 mm | Tiefe: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,5709* | € 5,4209* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,571* | € 5,421* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,58* | € 5,44* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,71* | € 5,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,9922* | € 6,0622* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|