Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZU21G Einbausatz univ.Z 900mm 1ZP 1-feldig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0023760
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU21G
EAN/GTIN:
     3250617810142
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Einbausatz,univers Z,Hohe 900mm,1 Zahlerplatz,1-feldig,mit abgesenk. Hutschiene. Zahlerschranklosung Schrankgehause nach DIN VDE 0603/1, Ma?norm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinfuhrungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Ruckseitige Vorpragung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchfuhrungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu offnende Flansch im unteren Bereich als Moglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schranken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchfuhrung im NAR zusatzlich Offnungen im Bereich des AAR (fur Bauhohe 1100 und 1400 mm) und RfZ (fur Bauhohe 1100mm). Tur frontbundig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110? Offnungswinkel. Turverschluss mit Vorreiber. Turverschluss durch andere Schlie?ungen austauschbar. Schrank nebeneinander und ubereinander anflanschbar. Schrankgro?e 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zahlerschrankes einzufuhren und dort anzuschlie?en. Hohe: __ mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausfuhrung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zahleranlage fur __ Zahlerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ fur: __ Elektronische Haushalts-Zahler (eHZ) oder __ Zahler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ fur Bezugsanlagen mit haushaltsublichem Verbrauch max. 63 A (10mm?) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Warmepumpe) __ fur Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm?) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ fur Dauerstroma
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 164,08*
€ 195,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,98*
€ 197,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,42*
€ 197,60*
Frei Haus
ab € 174,25*
€ 206,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,73*
€ 207,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67N
ab € 0,72*
Zubehör
Hager
Y87D
ab € 8,31*
Zubehör
Hager
Y87E
ab € 14,12*
Zubehör
Hager
Y87F
ab € 9,75*
Zubehör
Hager
Y882E
ab € 57,54*
Zubehör
Hager
Y88E
ab € 19,33*
Zubehör
Hager
Y88H
ab € 12,78*
Zubehör
Hager
Y891X
ab € 33,70*
Zubehör
Hager
Y89B
ab € 18,24*
Zubehör
Hager
Y89M
ab € 19,03*
Zubehör
Hager
Y89V
ab € 17,30*
Zubehör
Hager
ZU79B
ab € 24,08*
Zubehör
Hager
ZU79E
ab € 24,10*
Zubehör
Hager
ZU79FN
ab € 21,74*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.