Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LW26 Langwanne f.Kabel-D 19-23mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0021399
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LW26
EAN/GTIN:
     4013339113606
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne, fur alle Bugelschellen, zur Vergro?erung der Auflageflache. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! fur Bugelschelle : B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen fur : B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne fur C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm fur Flacheisen mit Materialstarke t : 4 - 12 mm fur Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellange : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Ma?e) fur Kabel-? : 19 - 23 mm Lange L : 200 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,53*
€ 2,23*
100
€ 5,95*
ab € 2,4203*
€ 2,8503*
1
€ 3,90*
ab € 1,93*
€ 2,93*
1
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,07*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24783*
€ 3,37783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37783*
€ 4,01962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03783*
€ 3,61502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94783*
€ 3,50792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77783*
€ 3,30562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65783*
€ 3,16282
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24783*
€ 2,67492
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.