Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LW22 Langwanne f.Kabel-D 13-19mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0021398
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LW22
EAN/GTIN:
     4013339113507
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne, fur alle Bugelschellen, zur Vergro?erung der Auflageflache. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! fur Bugelschelle : B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen fur : B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne fur C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm fur Flacheisen mit Materialstarke t : 4 - 12 mm fur Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellange : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Ma?e) fur Kabel-? : 13 - 19 mm Lange L : 200 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,20931*
€ 2,65931*
2 Tage
15
1
€ 5,80*
ab € 1,75*
€ 2,67*
1
€ 3,90*
ab € 1,76*
€ 2,68*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,4028*
€ 2,8828*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,05411*
€ 3,10411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10411*
€ 3,69389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82411*
€ 3,36069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72411*
€ 3,24169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59411*
€ 3,08699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48411*
€ 2,95609
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05411*
€ 2,44439
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.