Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LIYCY 2x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0016218
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     1202001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE-LiYCY
LiYCY
liycy 2x2x0,5 ri.100
liycy
Anwendung Die Leitungen dienen zur Ubertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Ubertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet fur flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Raumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Au?enwanden von Gebauden. Mit blauem Au?enmantel fur eigensichere Anlagen. Installationskabel sind fur Starkstrom-Installationszwecke und fur Erdverlegung nicht zugelassen. Aufbau Leiter: Kupferlitze blank 7 x 3,0 mm Aderisolation: PVC, 0,3 mm Wandstarke Aderkennzeichnung: nach Siemens Farbcode Verseilung: 4 Paare zum Bundel Bundel in Lagen Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC grau oder blau Technische Daten Leiterwiderstand der Schleife: max. 78,4 Ohm/km Isolationswiderstand: min 100 MOhmxkm Kapazitive Kopplung: max. 200 pF/100 m Betriebskapazitat bei 800 Hz: max. 100 nF/km Prufspannung: Ader/Ader 500 V 50 Hz ^1 Min. Ader/Schirm 2000 V 50 Hz ^1 Min. Betriebsspitzenspannung: 225 V Temperaturbereich: bewegt: -5 ?C bis + 50 ?C unbewegt: -30 ?C bis +70 ?C Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser.
Weitere Suchbegriffe: liycy 2x2x0 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70657*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,83657*
€ 0,99552
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,81657*
€ 0,97172
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,79657*
€ 0,94792
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,76657*
€ 0,91222
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,70657*
€ 0,84082
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.